25001-5055 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-21-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnNU15OHhNREUxTURZMk1USTFPVEk1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHlNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZhMzU3Mzc5Zjk2YWE4ZWFhMDk0MzQwMmNhMjIzNjllMzBhYWZiZmEwYmQ5NDJiMDlmMWZmNmQyNDMyZGIwZQ
22819719 油封 

TIMKEN TIMKEN

25001-5055

描述

TIMKEN 25001-5055

Oil Seal; 20-1/2" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code

制造商部件号

25001-5055

BDI部件号
22819719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893382050
重量 / Kilogram
1.334
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 20-1/2" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
安装
22.5英寸 | 571.5毫米
轴直径
20.5 英寸 | 520.7 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新