https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-21-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhsTlM4eE1EYzJPREEwTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1Yjk3ZmYyODdkNWUyMjAxZDY3NzVlNmU2ZmNmNWExZGQ4YWRmODA4YTdmODI1ZDYyMTEwMWNjZTBhNTNhYjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-21-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhsTlM4eE1EYzJPREEwTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1Yjk3ZmYyODdkNWUyMjAxZDY3NzVlNmU2ZmNmNWExZGQ4YWRmODA4YTdmODI1ZDYyMTEwMWNjZTBhNTNhYjE
GARLOCK
GARLOCK
25001-5919
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25001-5919
24" Shaft Dia; 26" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
制造商部件号
25001-5919
BDI部件号
376211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25001-5919/p/376211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744048068
重量 / Kilogram
1.544
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
其它特点
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X5919 MILL-RIGHT N SPLIT 24.000"ID 26.000"OD .8
制造商内部编号
25001-5919
重量/磅
3.403
详细描述
24" Shaft Dia; 26" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
安装
26英寸 | 660.4毫米
轴直径
24 英寸 | 609.6 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米