25001-9893 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-21-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneE9TODVOak13TURnNU5EYzRNVGMwTG1wd1p3fGZkNGRmZTY5NTMzOGEyMzJmNmNlNGUzYWQ0Y2E0ZDRhZDQyMWMxNmZiNjJmNDJjYzlkMmY0ZTQyZTYzYTJkY2Q
376249 油封 

GARLOCK GARLOCK

25001-9893

描述

GARLOCK 25001-9893

20-5/8" Shaft Dia; 22-5/8" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code

制造商部件号

25001-9893

BDI部件号
376249

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744186432
重量 / Kilogram
1.344
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.344
详细描述
20-5/8" Shaft Dia; 22-5/8" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
安装
22.625英寸 | 574.675毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
轴直径
20.625 英寸 | 523.875 毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新