25002-9554 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-21-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhsTlM4eE1EYzJPREEwTkRNMU9UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1Yjk3ZmYyODdkNWUyMjAxZDY3NzVlNmU2ZmNmNWExZGQ4YWRmODA4YTdmODI1ZDYyMTEwMWNjZTBhNTNhYjE
376262 油封 

GARLOCK GARLOCK

25002-9554

描述

GARLOCK 25002-9554

37-1/2" Shaft Dia; 39-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code

制造商部件号

25002-9554

BDI部件号
376262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744048358
重量 / Kilogram
2.348
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
其它特点
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X9554 SIL SPLIT 37.500"ID 39.500"OD .813"THK
制造商内部编号
25002-9554
重量/磅
5.171
详细描述
37-1/2" Shaft Dia; 39-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
安装
39.5英寸 | 1,003.3毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
37.5 英寸 | 952.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新