SKF
SKF
2500247 / 25X26.5X0.75 HS7 D
SKF SKF
描述
SKF 2500247 / 25X26.5X0.75 HS7 D
Lip Seal; 25" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
2500247 / 25X26.5X0.75 HS7 D
BDI部件号
1248677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2500247-25X26-5X0-75-HS7-D/p/1248677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311139281
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2500247
重量/磅
5.161
详细描述
Lip Seal; 25" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
26.5英寸 | 673.1毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
25 英寸 | 635 毫米