TIMKEN
TIMKEN
25003-1087
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25003-1087
Oil Seal; 3.43" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 0.458" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.458" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25003-1087
BDI部件号
22826172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-1087/p/22826172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893058801
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.43" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 0.458" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.458" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
名义宽度
0.458 英寸 | 11.633 毫米
实际宽度
0.458 英寸 | 11.633 毫米
轴直径
3.43 英寸 | 87.122 毫米
安装
4.625英寸 | 117.475毫米