https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFl5OHhNREUxTURZMk1UUTFOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJkODg2ZjdhZjNkYWVjNWIwOWQ4ZTg5NjJiMzVkYmNlOTJjMWIyNWU3ODZiNDhiNjY2NTU0NWEwNjU2NDQ2MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFl5OHhNREUxTURZMk1UUTFOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJkODg2ZjdhZjNkYWVjNWIwOWQ4ZTg5NjJiMzVkYmNlOTJjMWIyNWU3ODZiNDhiNjY2NTU0NWEwNjU2NDQ2MA
GARLOCK
GARLOCK
25003-1397
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-1397
4.921" Shaft Dia; 6.299" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25003-1397
BDI部件号
376532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-1397/p/376532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744112981
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25003-1397
制造商内部编号
25003-1397
重量/磅
0.618
详细描述
4.921" Shaft Dia; 6.299" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.709 英寸 | 18.009 毫米
轴直径
4.921 英寸 | 124.993 毫米
安装
6.299英寸 | 159.995毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18.009 毫米

