GARLOCK
GARLOCK
25003-1885
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-1885
2-9/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25003-1885
BDI部件号
376633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-1885/p/376633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744048525
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X1885 MILL-RIGHT N SPLIT 2.563"ID 3.500"OD .375
制造商内部编号
25003-1885
重量/磅
0.229
详细描述
2-9/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
3.5英寸 | 88.9毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米