25003-1953 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
376647 油封 

GARLOCK GARLOCK

25003-1953

描述

GARLOCK 25003-1953

8.465" Shaft Dia; 9.646" Housing Bore; 0.493" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.493" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25003-1953

BDI部件号
376647

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744184735
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X1953 MILL-RIGHT N SPLIT 8.465"ID 9.646"OD .493
制造商内部编号
25003-1953
重量/磅
0.631
详细描述
8.465" Shaft Dia; 9.646" Housing Bore; 0.493" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.493" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
9.646英寸 | 245.008毫米
轴直径
8.465 英寸 | 215.011 毫米
名义宽度
0.493 英寸 | 12.522 毫米
实际宽度
0.493 英寸 | 12.522 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新