GARLOCK
GARLOCK
25003-1959
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-1959
780MM Shaft Dia; 820MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25003-1959
BDI部件号
376650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-1959/p/376650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744097110
重量 / Kilogram
1.437
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X1959 NIT SPLIT 780MM ID 820MM OD 18MM THK U/
制造商内部编号
25003-1959
重量/磅
3.169
详细描述
780MM Shaft Dia; 820MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
30.709 英寸 | 780 毫米
安装
32.283英寸 | 820毫米