TIMKEN
TIMKEN
25003-3089
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25003-3089
Oil Seal; 8.976" Shaft Dia; 10.63" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25003-3089
BDI部件号
22831150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-3089/p/22831150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893398808
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 8.976" Shaft Dia; 10.63" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
轴直径
8.976 英寸 | 227.99 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
10.63英寸 | 270.002毫米