GARLOCK
GARLOCK
25003-5170
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-5170
15.245" Shaft Dia; 16.995" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25003-5170
BDI部件号
377989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-5170/p/377989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744606626
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5170 MILL-RIGHT N SPLIT 15.245"ID 16.995"OD .81
制造商内部编号
25003-5170
重量/磅
1.62
详细描述
15.245" Shaft Dia; 16.995" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
轴直径
15.245 英寸 | 387.223 毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
安装
16.995英寸 | 431.673毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米