GARLOCK
GARLOCK
25003-5505
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-5505
18.504" Shaft Dia; 20.504" Housing Bore; 0.807" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.807" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25003-5505
BDI部件号
378130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-5505/p/378130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744612771
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5505 MILL-RIGHT N SPLIT 18.504"ID 20.504"OD .80
制造商内部编号
25003-5505
重量/磅
2.13
详细描述
18.504" Shaft Dia; 20.504" Housing Bore; 0.807" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.807" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
实际宽度
0.807 英寸 | 20.498 毫米
安装
20.504英寸 | 520.802毫米
轴直径
18.504 英寸 | 470.002 毫米
名义宽度
0.807 英寸 | 20.498 毫米