TIMKEN
TIMKEN
25003-6361
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25003-6361
Oil Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25003-6361
BDI部件号
22823327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-6361/p/22823327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893114682
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
安装
5.375英寸 | 136.525毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米