GARLOCK
GARLOCK
25003-6455
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-6455
397MM Shaft Dia; 435MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25003-6455
BDI部件号
378504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-6455/p/378504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744058739
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X6455 MILL-RIGHT N SPLIT 397MM ID 435MM OD 19MM
制造商内部编号
25003-6455
重量/磅
1.681
详细描述
397MM Shaft Dia; 435MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
轴直径
15.63 英寸 | 397 毫米
安装
17.126英寸 | 435毫米
实际宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
名义宽度
0.748 英寸 | 19 毫米