25003-8805 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
379135 油封 

GARLOCK GARLOCK

25003-8805

描述

GARLOCK 25003-8805

8-1/16" Shaft Dia; 9-1/16" Housing Bore; 0.463" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.463" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25003-8805

BDI部件号
379135

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744062699
重量 / Kilogram
0.269
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X8805 MILL-RIGHT N SPLIT 8.063"ID 9.062"OD .463
制造商内部编号
25003-8805
重量/磅
0.593
详细描述
8-1/16" Shaft Dia; 9-1/16" Housing Bore; 0.463" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.463" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
9.062英寸 | 230.175毫米
轴直径
8.063 英寸 | 204.8 毫米
名义宽度
0.463 英寸 | 11.76 毫米
实际宽度
0.463 英寸 | 11.76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新