25003-9124 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-23-1-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnM1l5OHhNRFE0TVRJd01UTXhOVGczTUM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJelh6RmZUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmIzZmQ4MTg2ODM5MDUwODdlYTg2NmIzZDY3MjY5ODE2MjA3OTQzYzFmZmVkMTJhNWZkOTE5NTlmNDU2NWRmZA
24630074 油封 

GARLOCK GARLOCK

25003-9124

描述

GARLOCK 25003-9124

Lip Seal; 4.44" Shaft Diameter; 5.89" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; None Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25003-9124

BDI部件号
24630074

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0191074012225
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
None
密封设计编码
23
其它特点
-40 to 200 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 4.44" Shaft Diameter; 5.89" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; None Case; 23 Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
4.44 英寸 | 112.776 毫米
安装
5.89英寸 | 149.606毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新