GARLOCK
GARLOCK
25003-9279
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25003-9279
15-1/8" Shaft Dia; 16-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25003-9279
BDI部件号
379257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25003-9279/p/379257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744063443
重量 / Kilogram
0.479
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X9279 MILL-RIGHT N SPLIT 15.125"ID 16.125"OD .37
制造商内部编号
25003-9279
重量/磅
1.055
详细描述
15-1/8" Shaft Dia; 16-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
轴直径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
16.125英寸 | 409.575毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米