GARLOCK
GARLOCK
25004-1000
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25004-1000
3-15/16" Shaft Dia; 5.04" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25004-1000
BDI部件号
379507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25004-1000/p/379507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744183042
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25004-1000
制造商内部编号
25004-1000
重量/磅
0.33
详细描述
3-15/16" Shaft Dia; 5.04" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
5.04英寸 | 128.016毫米
实际宽度
0.4 英寸 | 10.16 毫米
轴直径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
名义宽度
0.4 英寸 | 10.16 毫米