TIMKEN
TIMKEN
25004-3662
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25004-3662
Oil Seal; 10" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25004-3662
BDI部件号
22811579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25004-3662/p/22811579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893412078
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 10" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
10 英寸 | 254 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
11.25英寸 | 285.75毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米