GARLOCK
GARLOCK
25004-4629
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25004-4629
15.748" Shaft Dia; 17.48" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25004-4629
BDI部件号
379637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25004-4629/p/379637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744065522
重量 / Kilogram
0.779
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X4629 SIL SPLIT 15.748"ID 17.480"OD .787"THK
制造商内部编号
25004-4629
重量/磅
1.716
详细描述
15.748" Shaft Dia; 17.48" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
15.748 英寸 | 399.999 毫米
安装
17.48英寸 | 443.992毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米