GARLOCK
GARLOCK
25004-5339
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25004-5339
9.842" Shaft Dia; 11.023" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25004-5339
BDI部件号
379659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25004-5339/p/379659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744065638
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5339 SIL SPLIT 9.842"ID 11.023"OD .590"THK
制造商内部编号
25004-5339
重量/磅
0.721
详细描述
9.842" Shaft Dia; 11.023" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
11.023英寸 | 279.984毫米
实际宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
名义宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
轴直径
9.842 英寸 | 249.987 毫米