25005-9035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-24-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmczWWk4eE1ERTFNRFkyTVRreE5EWTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5GOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZjAxMGIxM2JkN2EwZDRhMGRhNzkwODAwMzU1NTAwMGIyNjMwOTVkYThmN2I1MTc2NmJkMzNhYzkwMzcxZGFm
22831023 油封 

TIMKEN TIMKEN

25005-9035

描述

TIMKEN 25005-9035

Oil Seal; 21-1/2" Shaft Dia; 23-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code

制造商部件号

25005-9035

BDI部件号
22831023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893137759
重量 / Kilogram
1.393
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 21-1/2" Shaft Dia; 23-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
安装
23.5英寸 | 596.9毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新