https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-24-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4eE1EYzJPREF5TWpZek5EVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkYmU4YWUxMTA3ZTUyY2I3NWU0ZjFjNzc3MmVkNzdhZmM0OGMyYzZkNWE0YWE5MDU3MjIyYWZhOWRlYjk4ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-24-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4eE1EYzJPREF5TWpZek5EVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkYmU4YWUxMTA3ZTUyY2I3NWU0ZjFjNzc3MmVkNzdhZmM0OGMyYzZkNWE0YWE5MDU3MjIyYWZhOWRlYjk4ZDA
GARLOCK
GARLOCK
25005-9937
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25005-9937
12-7/8" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24-L Seal Design Code
制造商部件号
25005-9937
BDI部件号
379783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25005-9937/p/379783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744202972
重量 / Kilogram
0.892
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24-L
其它特点
Special Purpose | Low Speed Service | Tapered OD | Cover Plate Required | For Tapered Housing Grooves
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24X9937 MILL-RIGHT N SPLIT 12.875"ID 15.000"OD .7
制造商内部编号
25005-9937
重量/磅
1.964
详细描述
12-7/8" Shaft Dia; 15" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24-L Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
15英寸 | 381毫米
轴直径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米