https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-24-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4eE1EYzJPREF5TWpZek5EVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkYmU4YWUxMTA3ZTUyY2I3NWU0ZjFjNzc3MmVkNzdhZmM0OGMyYzZkNWE0YWE5MDU3MjIyYWZhOWRlYjk4ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-24-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4eE1EYzJPREF5TWpZek5EVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkYmU4YWUxMTA3ZTUyY2I3NWU0ZjFjNzc3MmVkNzdhZmM0OGMyYzZkNWE0YWE5MDU3MjIyYWZhOWRlYjk4ZDA
GARLOCK
GARLOCK
25005-9952
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25005-9952
5.905" Shaft Dia; 7.405" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
制造商部件号
25005-9952
BDI部件号
379785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25005-9952/p/379785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744577049
重量 / Kilogram
0.331
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Special Purpose | Low Speed Service | Tapered OD | Cover Plate Required | For Tapered Housing Grooves
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24X9952 MILL-RIGHT N SPLIT 5.905"ID 7.405"OD .500"
制造商内部编号
25005-9952
重量/磅
0.73
详细描述
5.905" Shaft Dia; 7.405" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
轴直径
5.905 英寸 | 149.987 毫米
安装
7.405英寸 | 188.087毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米