TIMKEN
TIMKEN
25006-0686
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25006-0686
Oil Seal; 10" Shaft Dia; 12" Housing Bore; 45/64" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 45/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25006-0686
BDI部件号
22801729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-0686/p/22801729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893056838
重量 / Kilogram
0.712
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 10" Shaft Dia; 12" Housing Bore; 45/64" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 45/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
名义宽度
0.703 英寸 | 17.856 毫米
轴直径
10 英寸 | 254 毫米
安装
12英寸 | 304.8毫米
实际宽度
0.703 英寸 | 17.856 毫米