GARLOCK
GARLOCK
25006-1525
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25006-1525
7-1/2" Shaft Dia; 8.682" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25006-1525
BDI部件号
379816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-1525/p/379816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744635848
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X1525 MILL-RIGHT V SPLIT 7.500"ID 8.682"OD .591"
制造商内部编号
25006-1525
重量/磅
0.57
详细描述
7-1/2" Shaft Dia; 8.682" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
8.682英寸 | 220.523毫米