25006-4741 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-23-1-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobU5DOHhNRFE0TVRFNU9USTROREkxTkM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJelh6RmZWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlkODI4MWZkMzA3OGQwNmUxNDU4ZjdkZmY5NmVmNjYxNTYyOWI5OTAzMWE3MzE5MDM3ZjMyNDc0NDRjOTcxMQ
24635702 油封 

GARLOCK GARLOCK

25006-4741

描述

GARLOCK 25006-4741

Lip Seal; 19" Shaft Diameter; 21" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; None Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25006-4741

BDI部件号
24635702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744066963
重量 / Kilogram
1.247
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
None
密封设计编码
23
其它特点
-22 to 400 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 19" Shaft Diameter; 21" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; None Case; 23 Seal Design Code
安装
21英寸 | 533.4毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
19 英寸 | 482.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新