25006-4969 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
380106 油封 

GARLOCK GARLOCK

25006-4969

描述

GARLOCK 25006-4969

13" Shaft Dia; 14-1/8" Housing Bore; 0.547" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

制造商部件号

25006-4969

BDI部件号
380106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744174675
重量 / Kilogram
0.419
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X4969 MILL-RIGHT V SPLIT 13.000"ID 14.125"OD .5
制造商内部编号
25006-4969
重量/磅
0.924
详细描述
13" Shaft Dia; 14-1/8" Housing Bore; 0.547" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
安装
14.125英寸 | 358.775毫米
实际宽度
0.547 英寸 | 13.894 毫米
轴直径
13 英寸 | 330.2 毫米
名义宽度
0.547 英寸 | 13.894 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新