https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-23-1-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobU5DOHhNRFE0TVRFNU9USTROREkxTkM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJelh6RmZWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlkODI4MWZkMzA3OGQwNmUxNDU4ZjdkZmY5NmVmNjYxNTYyOWI5OTAzMWE3MzE5MDM3ZjMyNDc0NDRjOTcxMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARSEALXX-OIL-23-1-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobU5DOHhNRFE0TVRFNU9USTROREkxTkM5SlRrUkhRVkpUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpJelh6RmZWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlkODI4MWZkMzA3OGQwNmUxNDU4ZjdkZmY5NmVmNjYxNTYyOWI5OTAzMWE3MzE5MDM3ZjMyNDc0NDRjOTcxMQ
GARLOCK
GARLOCK
25006-5594
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25006-5594
Lip Seal; 17-23/32" Shaft Diameter; 19-7/32" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; None Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25006-5594
BDI部件号
24635714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-5594/p/24635714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744080686
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
None
密封设计编码
23
其它特点
-22 to 400 Degree F Temperature Range
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 17-23/32" Shaft Diameter; 19-7/32" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; None Case; 23 Seal Design Code
轴直径
17.719 英寸 | 450.063 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
19.219英寸 | 488.163毫米