GARLOCK
GARLOCK
25006-8209
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25006-8209
7.087" Shaft Dia; 8.071" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25006-8209
BDI部件号
20441731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-8209/p/20441731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744855482
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25006-8209
制造商内部编号
25006-8209
重量/磅
0.007
详细描述
7.087" Shaft Dia; 8.071" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
名义宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
安装
8.071英寸 | 205.003毫米
轴直径
7.087 英寸 | 180.01 毫米