25009-8955 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
380476 油封 

GARLOCK GARLOCK

25009-8955

描述

GARLOCK 25009-8955

2.88" Shaft Dia; 3.778" Housing Bore; 0.412" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 0.412" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

制造商部件号

25009-8955

BDI部件号
380476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744772703
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
FDA Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X8955|FDA SIL|SPLIT|2.880"ID|3.778"OD|.412"THK
制造商内部编号
25009-8955
重量/磅
0.09
详细描述
2.88" Shaft Dia; 3.778" Housing Bore; 0.412" Nominal Width; FDA Silicone Lip; Split Seal; 0.412" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
2.88 英寸 | 73.152 毫米
安装
3.778英寸 | 95.961毫米
名义宽度
0.412 英寸 | 10.465 毫米
实际宽度
0.412 英寸 | 10.465 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新