TIMKEN
TIMKEN
25010-2445
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25010-2445
Oil Seal; 12.992" Shaft Dia; 14.961" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25010-2445
BDI部件号
22837760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25010-2445/p/22837760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893067988
重量 / Kilogram
0.885
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 12.992" Shaft Dia; 14.961" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
轴直径
12.992 英寸 | 329.997 毫米
安装
14.961英寸 | 380.009毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米