GARLOCK
GARLOCK
25010-5367
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25010-5367
5.118" Shaft Dia; 6.259" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25010-5367
BDI部件号
380673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25010-5367/p/380673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744220341
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5367 MILL-RIGHT ES SPLIT 5.118"ID 6.259"OD .47
制造商内部编号
25010-5367
重量/磅
0.41
详细描述
5.118" Shaft Dia; 6.259" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
5.118 英寸 | 129.997 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
安装
6.259英寸 | 158.979毫米