TIMKEN
TIMKEN
25010-6383
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25010-6383
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25010-6383
BDI部件号
22808961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25010-6383/p/22808961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893430584
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 8-1/2" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
9.5英寸 | 241.3毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米