对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

25010-7413 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
380735 油封 

GARLOCK GARLOCK

25010-7413

描述

GARLOCK 25010-7413

18" Shaft Dia; 19-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

制造商部件号

25010-7413

BDI部件号
380735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744194017
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X7413 MILL-RIGHT ES SPLIT 18.000"ID 19.750"OD .
制造商内部编号
25010-7413
重量/磅
1.939
详细描述
18" Shaft Dia; 19-3/4" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
轴直径
18 英寸 | 457.2 毫米
安装
19.75英寸 | 501.65毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新