GARLOCK
GARLOCK
25018-6508
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25018-6508
19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
制造商部件号
25018-6508
BDI部件号
380796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25018-6508/p/380796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744136925
重量 / Kilogram
1.248
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
其它特点
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
21X6508 MILLRIGHT SPLIT 19.000"ID 21.000"OD .813"
制造商内部编号
25018-6508
重量/磅
2.749
详细描述
19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
安装
21英寸 | 533.4毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
19 英寸 | 482.6 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米