GARLOCK
GARLOCK
25028-7493
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25028-7493
7-7/8" Shaft Dia; 9.36" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25028-7493
BDI部件号
380807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25028-7493/p/380807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744638610
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X7493 FDA FLUORO SPLIT 7.875"ID 9.360"OD .688"TH
制造商内部编号
25028-7493
重量/磅
0.68
详细描述
7-7/8" Shaft Dia; 9.36" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
安装
9.36英寸 | 237.744毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米