25030-8452 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-24-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4eE1EYzJPREF5TWpZek5EVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkYmU4YWUxMTA3ZTUyY2I3NWU0ZjFjNzc3MmVkNzdhZmM0OGMyYzZkNWE0YWE5MDU3MjIyYWZhOWRlYjk4ZDA
380810 油封 

GARLOCK GARLOCK

25030-8452

描述

GARLOCK 25030-8452

8-3/8" Shaft Dia; 9-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code

制造商部件号

25030-8452

BDI部件号
380810

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744213305
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Special Purpose | Low Speed Service | Tapered OD | Cover Plate Required | For Tapered Housing Grooves
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24X8452 MILL-RIGHT V SPLIT 8.375"ID 9.875"OD .500
制造商内部编号
25030-8452
重量/磅
0.969
详细描述
8-3/8" Shaft Dia; 9-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
安装
9.875英寸 | 250.825毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新