25037 / 2.5X3.544X0.433 CRWHA1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWlM4eE1EYzJPRE01TWpVNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwaEJNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDg3YzQyMTMxYjg3NmU3MWJiNGM5MjlhN2YwNDQ3ODI3NmRjNTBhYzZiNDdlZTAwNmI0MzQ0Zjk5MzE2YTcy
1248733 油封 

SKF SKF

25037 / 2.5X3.544X0.433 CRWHA1 V

描述

SKF 25037 / 2.5X3.544X0.433 CRWHA1 V

Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

制造商部件号

25037 / 2.5X3.544X0.433 CRWHA1 V

BDI部件号
1248733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311162586
重量 / Kilogram
0.144
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25037
重量/磅
0.376
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
3.544英寸 | 90.018毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新