25048-0502 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS6-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoak5TODRPVFkwT1RJNE16TTVPVGs0TG1wd1p3fGNmZWZiMGU4NzBlNWU5YTFlNWZiZWE3ZWM3OWYwMTljMGE0MzM1OGM5ZjNjYTVjZDViNDg1MWMzYWZiNmEwNDg
380872 油封 

GARLOCK GARLOCK

25048-0502

描述

GARLOCK 25048-0502

4.724" Shaft Dia; 5.709" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

25048-0502

BDI部件号
380872

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744139964
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
其它特点
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required | White Teflon
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X0502 VIRGIN PTFE SPLIT 4.724"ID 5.709"OD .492"
制造商内部编号
25048-0502
重量/磅
0.374
详细描述
4.724" Shaft Dia; 5.709" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
名义宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
轴直径
4.724 英寸 | 119.99 毫米
安装
5.709英寸 | 145.009毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新