2505 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-89-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcxTXk4eE1EYzJOamszTlRFM01qWXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE9WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwNTg4OTBiMzljODRiMjQwMDEyNTQ0ZjNlNTNiZmYyZjRmZjliOGI0YjNjMTJjMDZjM2UyN2U1YmZkZmYzZTQ
1424281 油封 

TIMKEN TIMKEN

2505

描述

TIMKEN 2505

4-5/8" Shaft Dia; 6.186" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 89 Seal Design Code

制造商部件号

2505

BDI部件号
1424281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 3

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893464084
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_89
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
89
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2505
重量/磅
1.005
详细描述
4-5/8" Shaft Dia; 6.186" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 89 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
安装
6.186英寸 | 157.124毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新