GARLOCK
GARLOCK
25054-4464
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25054-4464
133-13/32" Shaft Dia; 135.03" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25054-4464
BDI部件号
380886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25054-4464/p/380886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744067939
重量 / Kilogram
6.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X4464 MILL-RIGHT N 133.406"ID 135.030"OD 1.000"
制造商内部编号
25054-4464
重量/磅
13.257
详细描述
133-13/32" Shaft Dia; 135.03" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
135.03英寸 | 3,429.762毫米
轴直径
133.406 英寸 | 3,388.512 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米