SKF
SKF
25056 / 2.5X4.035X0.484 HMSHA16 V
SKF SKF
描述
SKF 25056 / 2.5X4.035X0.484 HMSHA16 V
2-1/2" Shaft Dia; 4.035" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA16 Seal Design Code
制造商部件号
25056 / 2.5X4.035X0.484 HMSHA16 V
BDI部件号
22778890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25056-2-5X4-035X0-484-HMSHA16-V/p/22778890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311433471
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA16
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA16
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25056
重量/磅
0.356
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 4.035" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA16 Seal Design Code
安装
4.035英寸 | 102.489毫米
实际宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
名义宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米