GARLOCK
GARLOCK
25058-2918
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25058-2918
5" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
制造商部件号
25058-2918
BDI部件号
380937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25058-2918/p/380937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744087388
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
其它特点
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X2918 10%CARBON FILLED PTFE SPLIT 5.000"ID 6.125
制造商内部编号
25058-2918
重量/磅
0.401
详细描述
5" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5 英寸 | 127 毫米
安装
6.125英寸 | 155.575毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米