GARLOCK
GARLOCK
25058-4032
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25058-4032
10-7/8" Shaft Dia; 12-3/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
制造商部件号
25058-4032
BDI部件号
380950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25058-4032/p/380950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744090029
重量 / Kilogram
0.551
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
其它特点
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X4032 10%CARBON FILLED PTFE SPLIT 10.875"ID 12.3
制造商内部编号
25058-4032
重量/磅
1.215
详细描述
10-7/8" Shaft Dia; 12-3/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
12.375英寸 | 314.325毫米
轴直径
10.875 英寸 | 276.225 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米