25058-4152 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-25-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WXk4eE1ERTFNRFkyTWpFME5EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5WOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZGUxZTQ0OWJmZmZlNmJjZWYyOWViNzk1MzQxYWFiNWQyNmFkYTE5ZTA5YmEwOWU5NzJhYzFmODJiNGM5NTQ2
22833284 油封 

TIMKEN TIMKEN

25058-4152

描述

TIMKEN 25058-4152

Oil Seal; 15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

25058-4152

BDI部件号
22833284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893452210
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米
安装
16.5英寸 | 419.1毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新