https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtWmk4eE1EYzJOemt4TkRVd01ERXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwNGE0MzdlZTc5MmUxOTJjNzQzNzA3NmE4MTgyZjY1YTk1MDY3ZGJkYzZhMjg1ZTYzMDIyYzlhODNiYTY3Mjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtWmk4eE1EYzJOemt4TkRVd01ERXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwNGE0MzdlZTc5MmUxOTJjNzQzNzA3NmE4MTgyZjY1YTk1MDY3ZGJkYzZhMjg1ZTYzMDIyYzlhODNiYTY3Mjk
TIMKEN
TIMKEN
2506
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2506
1.558" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
制造商部件号
2506
BDI部件号
1328381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2506/p/1328381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464091
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
79
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2506
重量/磅
0.149
详细描述
1.558" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
实际宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴直径
1.558 英寸 | 39.573 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米
名义宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米