25064-2102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-25-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMlpTODVOak13TURrNE9ERTNNRFUwTG1wd1p3fGFiOGNiYjQ5YjUyMzFlZWQ2MzExMjVkNDRmNzBkYmVkYjZlNGZkMWU1MjkxNGRhNWVmNTFmZTdlNzE3ZGRhNGY
380991 油封 

GARLOCK GARLOCK

25064-2102

描述

GARLOCK 25064-2102

2-5/8" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

25064-2102

BDI部件号
380991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0053893138022
重量 / Kilogram
0.178
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.393
详细描述
2-5/8" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
安装
4英寸 | 101.6毫米
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新