25064-5357 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaU1pODRPVFkwT1RJNE16QTNNak13TG1wd1p3fDhiNGFiZTc5MWQ0OWQzNDMyYmQzZDc4MTRhZjgyOTIxYTg2ZTlkZTk0NzdkMGIxYTIxN2VlYTdjZjJlYjcyNGI
380992 油封 

GARLOCK GARLOCK

25064-5357

描述

GARLOCK 25064-5357

8.661" Shaft Dia; 9.842" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

25064-5357

BDI部件号
380992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744079499
重量 / Kilogram
0.292
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
其它特点
Low Speed Service | Excellent Chemical Resistance | Cover Plate Required | White Teflon
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X5357 VIRGIN PTFE 8.661"ID 9.842"OD .591"THK SOL
制造商内部编号
25064-5357
重量/磅
0.644
详细描述
8.661" Shaft Dia; 9.842" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
8.661 英寸 | 219.989 毫米
安装
9.842英寸 | 249.987毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新